斎藤撚糸
草刈機用シングルベルト
(1件のレビュー)
草刈機のメーカー、機種を問わずご使用いただきます。
用途
草刈り作業に。
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.14
サイズ
フリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1000×37×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14225156
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください