曜日別特売

全自動洗濯機5.5kg

全自動洗濯機5.5kg - Haier(ハイアール)

スパイラルパルセーターの作り出す水流が汚れをしっかり洗浄。
ステンレス槽が黒カビを抑える。汚れの少ない時は10分で洗えるお急ぎコース
。しわケア脱水でアイロン時間と手間を短縮。

容量(kg)2(風乾燥)仕様高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、待機時間消費電力ゼロ、残時間表示、予約タイマー、水位段切替、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック、毛布洗い(2.1kg以下:洗濯ネット要)、終了ブザー材質ステンレス(洗濯・脱水槽)本体質量(kg)25.9消費電力(W)(50/60Hz)350/395電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)時間(標準)37分、(お急ぎ)10分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×888(給・排水ホース含む)排水左右2方向標準使用水量(L)90内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
洗濯/脱水容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208076JW-C55A(W)-ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
14208103JW-C55A(K)-ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
43330754JW-C55D(W)5.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
43330763JW-C55D(K)5.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする