ダイキュウ
デリバリー用折りたたみ式コンテナー
折りたたむことが可能なため、 省スペースの保管・収納が可能です。
材質
発泡ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
色
コルク色
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×302×263
有効深さ(mm)
302
耐熱温度(℃)
-20~120
折たたみ時の高さ(mm)
155
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×366×325
TKG品番
9-0164-0301
TKG品番(2017)
6-0156-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14681723
RHX-37
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください