曜日別特売

貝印 ハンドミキサー

貝印 ハンドミキサー - 貝印
(1件のレビュー)

高機能なターボ付きハンドミキサーです。
ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。

消費電力(W)150質量(g)870電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)長さ(cm)ビーター長:19.5コード長さ(m)約1.7定格時間(分)10最大処理能力(深さ)14cmTKG品番9-0505-0401TKG品番(2017)6-0452-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14688215DL7520
4,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14688215
2018-11-18
用途: 生クリーム等料理の際に使用
製造業

電源コード本体後部に収納する様になっているが、収納しにくい
ビーター本体側面に取り付け収納ですが本体より飛び出てします
出ない様にデザインを工夫して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする