曜日別特売

フレンチプチポット

フレンチプチポット - ナカヤ化学産業フレンチプチポット - ナカヤ化学産業フレンチプチポット - ナカヤ化学産業
容量(mL)180材質ポリエチレン高さ(mm)163耐熱温度(℃)-30~70直径(mm)47内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14688346K261-1レッド
155
109
120(税込)
当日出荷
14688355K261-2グリーン
155
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
14688364K261-3イエロー
155
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする