キャンブロ
キャンブロ ディッシュキャディー
11.7cmから33cmのお皿やボールに使用できます。
コラムタワーは簡単に調節ができ、様々なサイズのお皿がキャディーに入ります。
ビニールカバー付き。
間口W×奥行D×高さH(mm)
960×730×810
キャスター
Φ127×2自在(ストッパー付)
ホイール
Φ254×2デバイダー:6枚(コラム8仕切りができます)
収容数
コラム毎最高枚数45~60枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14690857
ADSS
ブラック
9-0863-0501
6-0772-0601
¥
405,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
14690866
ADSS
スペックルドグレー
9-0863-0502
6-0772-0602
¥
405,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください