曜日別特売

パナソニック ファイバーミキサー

パナソニック ファイバーミキサー - Panasonic(パナソニック)

付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。
メニュー広がる高速・低速モード。
コップふたを閉めないと回転しない安全設計。

付属品スムージーバー質量(kg)3容量(mL)1000電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351消費電力(W)255TKG品番9-0653-0301TKG品番(2017)6-0826-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14692214MX-X301
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする