Panasonic(パナソニック)
パナソニック ファイバーミキサー
必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。
専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品
スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック
質量(kg)
2.9
容量(mL)
ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
203×214×372
消費電力(W)
255
TKG品番
9-0653-0401
TKG品番(2017)
6-0826-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14692223
MX-X701
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください