ベーカリーパントローリー

ベーカリーパントローリー - TKGベーカリーパントローリー - TKG

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」
TKGベーカリーパントローリー(天板ラックカート)ベイキング天板専用のカートです。
運搬時の落下を防ぐストッパー付。

棚段16材質ステンレス材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)車輪Φ125×4自在ストッパー付棚間隔(mm)75棚板幅(mm)40内容量1個
注意
※ベイキング天板は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
積載荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納枚数(枚)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14693045ST-5302SIワイド140670×840×1725ベイキング天板(大600×400)が32枚天板/600×400(フレンチサイズ)
180,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
14693054ST-5301SIシングルコラム70470×620×1725ベイキング天板(大600×400)なら16枚、(小400×300)なら32枚天板/最小385~最大415×615まで
125,600
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする