TKG
TKG ステン シートパントローリー(15段)
棚段
15段(2段ピッチ)
材質(車輪)
TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)
積載荷重(kg)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×510×1730
車輪
Φ125×4自在ストッパー付
TKG品番
9-1033-0801
TKG品番(2017)
6-0909-0801
棚板幅(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14693063
N10513SI
¥
113,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください