TKG ステン シートパントローリー(6段)

TKG ステン シートパントローリー(6段) - TKG
棚段6段(2段ピッチ)材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1000車輪Φ125×4自在ストッパー付TKG品番9-1033-1001TKG品番(2017)6-0909-1001棚板幅(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14693079N10511SI
77,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする