曜日別特売

610ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム

610ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム - キャンブロ
段数4奥行(mm)610キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
間口×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14694445EMU245470V4138017781380×17789-1182-03046-1053-0304
293,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
14694463EMU243678V4153017781530×17789-1182-03056-1053-0305
305,200
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
14694479EMU243678V49101980910×19809-1182-03066-1053-0306
246,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
-
14694497EMU244278V4107019801070×19809-1182-03076-1053-0307
265,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
14694506EMU244878V4122019801220×19809-1182-03086-1053-0308
277,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
14694515EMU245478V4138019801380×19809-1182-03096-1053-0309
294,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
14694524EMU246078V4153019801530×19809-1182-03106-1053-0310
306,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする