曜日別特売

540ベンチ移動カムシェルビングセット

540ベンチ移動カムシェルビングセット - キャンブロ
段数4奥行(mm)540内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
間口×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
146958456101500610×15009-1189-03016-1060-0301
255,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
146958547601500760×15009-1189-03026-1060-0302
278,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
146958639101500910×15009-1189-03036-1060-0303
293,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
14695879107015001070×15009-1189-03046-1060-0304
318,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
14695888122015001220×15009-1189-03056-1060-0305
328,400
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
14695897138015001380×15009-1189-03066-1060-0306
355,600
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
14695906152015001520×15009-1189-03076-1060-0307
371,600
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
14695915182015001820×15009-1189-03086-1060-0308
407,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
146959246101700610×17009-1189-03096-1060-0309
261,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
146959337601700760×17009-1189-03106-1060-0310
284,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
146959499101700910×17009-1189-03116-1060-0311
298,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
14695958107017001070×17009-1189-03126-1060-0312
323,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
14695967122017001220×17009-1189-03136-1060-0313
334,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
14695976138017001380×17009-1189-03146-1060-0314
361,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
14695985152017001520×17009-1189-03156-1060-0315
377,200
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
14695994182017001820×17009-1189-03166-1060-0316
413,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
146960036101910610×19109-1189-03176-1060-0317
263,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
146960197601910760×19109-1189-03186-1060-0318
286,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
146960289101910910×19109-1189-03196-1060-0319
301,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
14696037107019101070×19109-1189-03206-1060-0320
326,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
14696046122019101220×19109-1189-03216-1060-0321
336,400
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
14696055138019101380×19109-1189-03226-1060-0322
363,600
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
14696064152019101520×19109-1189-03236-1060-0323
379,600
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
14696073182019101820×19109-1189-03246-1060-0324
415,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする