曜日別特売

フードパントローリー シングルコラム

フードパントローリー シングルコラム - TKGフードパントローリー シングルコラム - TKG

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」
ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。
運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。

材質ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)70車輪Φ125×4自在ストッパー付棚板幅(mm)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14696414ST-5203SI15(2段ピッチ)
86,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
14696423ST-5201SI6(2段ピッチ)
63,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする