曜日別特売

フードパントローリー ダブルコラム

フードパントローリー ダブルコラム - TKG

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」
ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。
運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。

棚段15(2段ピッチ)×2列材質ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×555×1725車輪Φ125×4自在ストッパー付収納枚数(枚)(フードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン)1/1×20・25mm:60枚(30枚×2)、1/1×40・65mm:30枚(15枚×2)、1/1×100mm:20枚(10枚×2)、1/1×150mm:16枚(18枚×2)、1/1×200mm:10枚(15枚×2)TKG品番9-1217-0601TKG品番(2017)6-1095-0601棚板幅(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14696439ST-5204SI
127,600
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする