曜日別特売

TKG リムーバブルシェルフトローリーダブルコラム

TKG リムーバブルシェルフトローリーダブルコラム - TKG

棚アミを最大18段×2列まで増やすことができます。(別売)

棚段18段×2棚板間隔(mm)79付属品棚アミ10枚材質ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)955×655×1820積載荷重(kg)140車輪Φ125×4自在ストッパー付(PPE車輪)有効幅(mm)(棚板)400×18段×2列TKG品番9-1220-0301TKG品番(2017)6-1098-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14696457
193,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする