プロワーク
プロワーク サージカルマスク
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
構造
3層
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
形状
プリーツ型
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン不織布
仕様
3枚重ね高性能フィルター・ノーズストッパー付・バクテリアウィルス遮断、微粒子遮断率99%
寸法(縦×横)(mm)
約95×175
TKG品番
9-1492-0301
TKG品番(2017)
6-1336-0801
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14698889
‐
フリー
3層
50
耳かけ
プリーツ型
ホワイト
¥
730
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください