Carlisle(カーライル)
カーライル テラボール
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質
トライタン
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14701856
TRA04
165
95
16
9-1727-0201
6-1471-0201
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
14701865
TRA05
178
108
17
9-1727-0202
6-1471-0202
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください