カーライル シーラス パイププレート

カーライル シーラス パイププレート - Carlisle(カーライル)カーライル シーラス パイププレート - Carlisle(カーライル)
材質メラミン形状丸皿高さ(mm)19耐熱温度(℃)100直径(mm)167内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1470194433008レッド9-1728-01016-1472-0101
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
1470195333008ボーン9-1728-01026-1472-0102
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする