Carlisle(カーライル)
カーライル シーラス リムボール
形状
丸型
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14702048
33040
154
38
レッド
9-1728-0601
6-1472-0601
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
14702057
33040
154
38
ボーン
9-1728-0602
6-1472-0602
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください