台和
メラミン ウィンリーフプレート
形状
変形
材質
メラミン樹脂
色
白
容量(mL)
700
間口W×奥行D×高さH(mm)
354×162×63
TKG品番
9-1658-0301
TKG品番(2017)
6-1499-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14702233
‐
354
162
63
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください