コンビネーションプレート 基本セット

コンビネーションプレート 基本セット - 用美(ヤマコー)コンビネーションプレート 基本セット - 用美(ヤマコー)コンビネーションプレート 基本セット - 用美(ヤマコー)コンビネーションプレート 基本セット - 用美(ヤマコー)コンビネーションプレート 基本セット - 用美(ヤマコー)

木目を生かしたクリアー仕上。
食材や商品の色味や風合いを際立たせるナチュラルなベースです。
使用しない時は、バラバラになるので、かさばらず、省スペースでしまえます。

材質天然木 ウレタン塗セット内容ベース板(大)×1(600×300×H30)、ベース板(小)×2(300×300×H30)、脚(高)×6(10.5×300×H30)、脚(低)×6(4.5×300×H30)クリア寸法(cm)(装基本の高さ3段階)ベースのみ:3、脚(低):6、脚(高):9、(コンパクト収納)70.5×30×H9TKG品番9-1706-0101TKG品番(2017)6-1528-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1470296732374
52,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする