萬洋
アカシア スクエアプレート
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。
オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状
角皿
材質
アカシア
深さ(mm)
25
TKG品番
9-1763-0501
TKG品番(2017)
6-1687-0301
内容量
1個
注意
※天然木で手作りのため、サイズや色合い、模様が多少異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14705733
‐
250
250
25
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください