リス
スタビアリュクス ペッパー&ソルトミル
ダイヤルのつまみを回すことで、粗・細の調節が簡単にできます。
材質
本体/ソーダガラス、フタ/PP・ABS樹脂、キャップ/AS樹脂、臼刃/セラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14706957
‐
ブラック
S
80
49.5×129
9-1973-1501
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
14706966
‐
ホワイト
S
80
49.5×129
9-1973-1601
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
14706975
‐
ホワイト
M
140
54.0×161
9-1973-1602
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください