曜日別特売

イシガキ 鉄鋳物ビビンバ鍋(敷板付)

イシガキ 鉄鋳物ビビンバ鍋(敷板付) - イシガキ
仕様ハンドル付適合IH,直火質量(kg)1.72底径(Φmm)120直径×高さ(mm)177×70TKG品番9-2137-0301木台寸法(mm)152×152×H20TKG品番(2017)6-1970-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147096963977
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする