福井クラフト
トライタン シャンパングラス
容量(mL)
100
色
クリア
品名・タイプ
ショットグラス
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-15
直径×高さ(mm)
83×114
TKG品番
9-2209-1701
TKG品番(2017)
6-2057-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14711096
‐
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください