makku
オーラ スープ/シリアルボール
形状
丸
材質
白色硬質磁器
サイズ(cm)
18
TKG品番
9-2319-0701
TKG品番(2017)
6-2095-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712408
4537078265087
179
55
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください