曜日別特売

リビー ファームハウス クリーマー

リビー ファームハウス クリーマー - リビー
(1件のレビュー)
容量(mL)88直径×高さ(mm)64×57TKG品番9-2313-1401TKG品番(2017)6-2119-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14713467FH-522
830
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14713467
2023-12-22
用途: コーヒー休憩のお供
製造業

最大容量100ml、高さ65mmのミルクピッチャーです。
底が広がった形状なので安定しています。洗いにくい程ではありません。
また、縦の立体的なラインが施されています。
口の部分もそれなりに肉厚なので耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする