曜日別特売

ティファニー サービングボウル

ティファニー サービングボウル - グッチーニティファニー サービングボウル - グッチーニ

ティファニー宝石のようなキラキラとした幾何学的な光の反射が美しく、透明感あふれるシリーズ。

材質スチレンメタクリル樹脂容量(mL)300直径×高さ(mm)120×70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14713975S2258.000012070クリアー9-2358-0401
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
14714018S2258.009212070グレー9-2358-0404
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
14713984S2258.0023---コーラル9-0000-0000
1,200
取扱い終了
-
14713993S2258.003912070サンド9-2358-0402
1,200
取扱い終了
-
14714009S2258.008112070ブルー9-2358-0403
1,200
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする