台和
ウォールナ プレート
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
590
直径×高さ(mm)
210×360
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715996
‐
210
36
ナチュラル
9-2413-0101
6-2199-0101
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
14716014
‐
210
36
ライトブラウン
9-2413-0102
6-2199-0102
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
14716039
‐
210
36
ダークブラウン
9-2413-0103
6-2199-0103
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください