ウォールナ スクエアプレート

ウォールナ スクエアプレート - 台和ウォールナ スクエアプレート - 台和ウォールナ スクエアプレート - 台和
形状角型材質メラミン樹脂サイズ(cm)25間口W×奥行D×高さH(mm)250×250×31内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1471604825025031ナチュラル9-2413-0201
2,340
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
1471606625025031ライトブラウン9-2413-0202
2,340
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
1471608425025031ダークブラウン9-2413-0203
2,340
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする