台和
バランスキッズ 主菜浅皿
メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂
直径×高さ(mm)
160×22
TKG品番
9-2424-1401
TKG品番(2017)
6-2211-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716766
MC-34-BKD
160
22
¥
1,170
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください