友屋
サインスタンド
材質
スチールエンボス塗装(ブラック) スチール・クロームメッキ仕上げ
仕様
掲示物厚さ19mmまで、3段階角度調節可(約30・45・60度)
質量(kg)
6.8
間口×高さ(mm)
(面板)480×400
直径×高さ(mm)
(面板)360×960
TKG品番
9-2521-0701
TKG品番(2017)
6-2312-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721499
33544XXX
¥
31,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください