曜日別特売

防犯用不審人物防御棒 こない手U型

防犯用不審人物防御棒 こない手U型 - 角利
(2件のレビュー)

サスマタは古来からの防犯用具で、最低限の力で抑え込む事ができます。

材質本体/アルミ、グリップ/ゴム質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2060×30TKG品番9-2606-0801TKG品番(2017)6-2396-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721763
9,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1472176337258323壁取付フック付‐ 防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル 37258323防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付ミツル1セット
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14721763
2024-02-05
用途: 事務所の防犯

ニュースで強盗を撃退する映像を見て導入。
とても丈夫で、軽量です。
これだったら、確保がきちんとできそうです。
今の時代必要なものかもしれません。

対象商品 : 14721763
2020-04-13
用途: 勤め先(保育所)の防犯用に設置する為、。
医療・福祉・介護関連業

この商品を買ったのは他の施設に設置してあり、その施設のお方が進めてくれたので選びました。女性でも扱える重さで意外と軽かったです。後は、しっかりと扱えるように練習します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする