曜日別特売

鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)

鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用) - マイト工業株式会社
ワイヤー種類フラックス入り適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3313 T49-0 N S-G相当AWS規格E71T-11内容量1個(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14680874FNFW-08050.8
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14680908FNFW-09050.9
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14680926FNFW-10051.0
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする