曜日別特売
FNFW-0805 鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用) マイト工業株式会社 14680874

鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.8
内容量1個(5kg)注文コード14680874品番FNFW-0805
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー種類
フラックス入り
適合機種
MDM-200
タイプ
軟鋼用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3313 T49-0 N S-G相当
AWS規格
E71T-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする