フレキシブルベルトサンダー

フレキシブルベルトサンダー - マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー - マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー - マイト工業株式会社

100H鋼の研磨が可能
研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能
ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現
ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。

用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2質量(kg)3.0(入力コード含む)消費電力(W)550コード長さ(m)2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG速度ベルト速度:1570mpm定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490アズワン品番65-2354-92RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14682834FBS-50E
150,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする