マイト工業株式会社
RP-60E用HL-SMベルト
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質
網基材不織布
タイプ
ハード 特殊ジョイントタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14683848
PBHS-60
60
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683866
PBHS-80
80
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683884
PBHS-150
150
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683909
PBHS-320
320
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683927
PBHS-600
600
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください