曜日別特売

パチッとアングル

パチッとアングル - 光モールパチッとアングル - 光モールパチッとアングル - 光モールパチッとアングル - 光モールパチッとアングル - 光モールパチッとアングル - 光モールパチッとアングル - 光モールパチッとアングル - 光モール

ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。
釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。
ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。
専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。

材質硬質PVC幅(mm)40高さ(mm)40表面処理木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1472334616841000Pウッド64-8343-34
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472335516851000Tウッド64-8343-36
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472336416861000Rウッド64-8343-38
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472337316871000Eウッド64-8343-40
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472339816891000Mウッド64-8343-43
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472340723332000Fウッド64-8352-32
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472341623342000Pウッド64-8352-33
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472342523352000Tウッド64-8352-44
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472343423362000Rウッド64-8352-45
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472344323372000Eウッド64-8352-26
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472346823392000Mウッド64-8352-28
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472338916881000Nウッド64-8343-42
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472333716831000Fウッド64-8343-32
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
1472345923382000Nウッド64-8352-27
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする