沖電線
通信ケーブル
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)
0.65±0.02
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準13.5
端子対数
20
絶縁体厚さ(mm)
標準0.2
シース厚(mm)
標準1.0
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715637
0.65 20P CPV
1本(30m)
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715664
0.65 20P CPV
1本(40m)
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715689
0.65 20P CPV
1本(50m)
50
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715716
0.65 20P CPV
1本(60m)
60
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715743
0.65 20P CPV
1本(70m)
70
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715777
0.65 20P CPV
1本(80m)
80
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715795
0.65 20P CPV
1本(90m)
90
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715829
0.65 20P CPV
1本(100m)
100
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14715594
0.65 20P CPV
1本(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
14715619
0.65 20P CPV
1本(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表