曜日別特売

通信ケーブル

通信ケーブル - 沖電線

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。

用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147163730.5 50P CPV1本(30m)30
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
147163980.5 50P CPV1本(40m)40
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
147164160.5 50P CPV1本(50m)50
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
147164340.5 50P CPV1本(60m)60
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
147164680.5 50P CPV1本(70m)70
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
147164950.5 50P CPV1本(80m)80
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
147165130.5 50P CPV1本(90m)90
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
147165380.5 50P CPV1本(100m)100
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
147163370.5 50P CPV1本(10m)10
オープン
取扱い終了
返品不可
147163550.5 50P CPV1本(20m)20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする