曜日別特売

通信ケーブル

通信ケーブル - 沖電線

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。

用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
全長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147178160.5 30P CPV1本(30m)-30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
147178430.5 30P CPV1本(40m)-40
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
147178770.5 30P CPV1本(50m)-50
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
147178950.5 30P CPV1本(60m)-60
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
147179130.5 30P CPV1本(70m)-70
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
147179380.5 30P CPV1本(80m)-80
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
147179560.5 30P CPV1本(90m)-90
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
147179830.5 30P CPV1本(100m)-100
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
099687290.5 30P CPV【ワケあり】1本(100m)※理由あり(未使用・未開封)100
オープン59,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
147177550.5 30P CPV1本(10m)-10
オープン
取扱い終了
返品不可
147177890.5 30P CPV1本(20m)-20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする