沖電線
通信ケーブル
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準10.5
端子対数
20
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
シース厚(mm)
標準1.0
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14718708
0.5 20P CPV
1本(30m)
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718726
0.5 20P CPV
1本(40m)
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718753
0.5 20P CPV
1本(50m)
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718778
0.5 20P CPV
1本(60m)
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718796
0.5 20P CPV
1本(70m)
70
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718823
0.5 20P CPV
1本(80m)
80
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718848
0.5 20P CPV
1本(90m)
90
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718875
0.5 20P CPV
1本(100m)
100
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14718665
0.5 20P CPV
1本(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
14718683
0.5 20P CPV
1本(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表