沖電線
通信ケーブル
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
ねずみ
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
仕上外径(mm)
端子対数
シース厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14719855
0.5 10P CPV
1本(30m)
30
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14719889
0.5 10P CPV
1本(40m)
40
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14719907
0.5 10P CPV
1本(50m)
50
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14719925
0.5 10P CPV
1本(60m)
60
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14719943
0.5 10P CPV
1本(70m)
70
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14719968
0.5 10P CPV
1本(80m)
80
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14719986
0.5 10P CPV
1本(90m)
90
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720004
0.5 10P CPV
1本(100m)
100
標準8.5
10
標準1.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720083
0.5 100P CPV
1本(30m)
30
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720108
0.5 100P CPV
1本(40m)
40
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720126
0.5 100P CPV
1本(50m)
50
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720153
0.5 100P CPV
1本(60m)
60
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720178
0.5 100P CPV
1本(70m)
70
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720205
0.5 100P CPV
1本(80m)
80
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720223
0.5 100P CPV
1本(90m)
90
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14720248
0.5 100P CPV
1本(100m)
100
標準19.5
100
標準1.4
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14719803
0.5 10P CPV
1本(10m)
10
標準8.5
10
標準1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14719837
0.5 10P CPV
1本(20m)
20
標準8.5
10
標準1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
14720038
0.5 100P CPV
1本(10m)
10
標準19.5
100
標準1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
14720065
0.5 100P CPV
1本(20m)
20
標準19.5
100
標準1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表