沖電線
通信ケーブル
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準9.2
端子対数
20
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
シース厚(mm)
標準1.0
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722463
0.4 20P CPV
1本(30m)
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722488
0.4 20P CPV
1本(40m)
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722506
0.4 20P CPV
1本(50m)
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722524
0.4 20P CPV
1本(60m)
60
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722549
0.4 20P CPV
1本(70m)
70
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722567
0.4 20P CPV
1本(80m)
80
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722585
0.4 20P CPV
1本(90m)
90
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722603
0.4 20P CPV
1本(100m)
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722436
0.4 20P CPV
1本(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
14722454
0.4 20P CPV
1本(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表