沖電線
通信ケーブル
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準22.0
端子対数
200
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
シース厚(mm)
標準1.6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722856
0.4 200P CPV
1本(30m)
30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722865
0.4 200P CPV
1本(40m)
40
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722874
0.4 200P CPV
1本(50m)
50
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722883
0.4 200P CPV
1本(60m)
60
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722899
0.4 200P CPV
1本(70m)
70
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722908
0.4 200P CPV
1本(80m)
80
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722917
0.4 200P CPV
1本(90m)
90
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722926
0.4 200P CPV
1本(100m)
100
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14722813
0.4 200P CPV
1本(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
14722838
0.4 200P CPV
1本(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表