沖電線
通信ケーブル
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準17.0
端子対数
100
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
シース厚(mm)
標準1.4
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723258
0.4 100P CPV
1本(30m)
30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723267
0.4 100P CPV
1本(40m)
40
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723276
0.4 100P CPV
1本(50m)
50
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723285
0.4 100P CPV
1本(60m)
60
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723294
0.4 100P CPV
1本(70m)
70
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723303
0.4 100P CPV
1本(80m)
80
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723319
0.4 100P CPV
1本(90m)
90
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723328
0.4 100P CPV
1本(100m)
100
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723233
0.4 100P CPV
1本(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
14723249
0.4 100P CPV
1本(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表