微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 - 長野計器微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 - 長野計器微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 - 長野計器微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 - 長野計器微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 - 長野計器

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。
設置針(赤色1本)が標準装備されています。
外部からゼロ調ができます。
壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。
RoHS指令に対応。

用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)内容量1個
注意
※異物を多量に含む測定流体には適しません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(Pa)
形状
材質
圧力導入口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14724204DG70-291 300Pa0~300パネル形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724229DG70-391 100Pa0~100壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
14724213DG70-291 500Pa0~500パネル形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724238DG70-391 200Pa0~200壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
14724317DG70-491 200Pa0~200壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
14724247DG70-391 300Pa0~300壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724326DG70-491 300Pa0~300壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724256DG70-391 500Pa0~500壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
14724335DG70-491 500Pa0~500壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724265DG70-391 1000Pa0~1000壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724344DG70-491 1000Pa0~1000壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724274DG70-391 2kPa0~2000壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
14724283DG70-391 3kPa0~3000壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
14724299DG70-391 5kPa0~5000壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
16569221DG70-211 500Pa0~500パネル形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
16569230DG70-311 1KPa0~1KPa壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
16569239DG70-311 5KPa0~5KPa壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
16569248DG70-311 300Pa0~300壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
16569257DG70-311 500Pa0~500壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
16569266DG70-411 500Pa0~500壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
16569275DG70-311 100Pa0~100壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
16569291DG70-411 200Pa0~200壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ回転継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
16569300DG70-291 200Pa0~200パネル形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
16569309DG70-361 200Pa0~200壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ6銅管用継手
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
16569318DG70-491 100Pa0~100壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
17,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
16569327DG70-491 500~0~500Pa500~0~500壁掛形(継手背面取付)接ガス部/(ダイアフラム)NBR、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
16569336DG70-291 1000Pa0~1000パネル形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
16569345DG70-361 2KPa0~2KPa壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ6銅管用継手
16,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
16569361DG70-361 3KPa0~3KPa壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ6銅管用継手
16,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
16569370DG70-361 500Pa0~500壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ6銅管用継手
16,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
16569379DG70-391 1KPa0~1KPa壁掛形接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
16,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする