曜日別特売

雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用

雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 - サカタ製作所雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 - サカタ製作所
(1件のレビュー)

重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。
締付トルク:17N・m

用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14757996109701
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14757996
2019-11-07
用途: 屋根から雪落下防止
ペーパーリサイクル株式会社その他業種

一つ一つ丁寧に梱包され 野外で作業しても部品を無くすことがないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする