切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.7MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
※順次パッケージとラベルデザイン変更中です。品質には変わりはございません。
定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
詳しくはクリック。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14733399 | ONI-AZ150×1.4 | 1箱(10枚) | ¥3,298 | ¥3,628 (税込) |
当日出荷 1年間返品保証 |
定期注文する |